Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8Q673885
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 52X3.0 C 35° SP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8Q673885
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
50
Całkowita długość (mm)
225
Średnica wału (mm)
40
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
50
Gwint podziałowy (mm)
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
50
Całkowita długość (mm)
225
Średnica wału (mm)
40
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
50
Gwint podziałowy (mm)
3
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
32
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8Q673885
EAN
4022835395997
UBB
500513416478
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
39599