text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 52X2.0 left B


Artikelnummer 2P611176
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 190
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 190
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 2
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 32
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2P611176
EAN 4022835348986
UBB 500513466465
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34898
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.