text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 52X1.5 left C 35° RSP


Numer artykułu 4D097639
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 190
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 190
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 32
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4D097639
EAN 4022835348979
UBB 500513466200
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 34897
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.