text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 50X2.0 C 35° SP


Numer artykułu 6L925223
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 190
Średnica wału (mm) 36
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 190
Średnica wału (mm) 36
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 2
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 29
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6L925223
EAN 4022835395959
UBB 500513415637
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 39595
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.