text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 4X0.5 left B


Numer artykułu 1R919007
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 10
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 10
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 2.1
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1R919007
EAN 4022835348030
UBB 500513465475
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 34803
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.