text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 4X0.35 left C 35° RSP


Numer artykułu 2N531435
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 10
Gwint podziałowy (mm) 0.35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 10
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 10
Gwint podziałowy (mm) 0.35
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 2.1
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2N531435
EAN 4022835348023
UBB 500513465210
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 34802
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.