text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 45X1.5 left B


Numer artykułu 6I892829
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 36
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 36
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 29
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6I892829
EAN 4022835348863
UBB 500513464064
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 34886
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.