text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 3X0.35 left B


Referência 8K043718
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 2.2
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9
Gwint podziałowy (mm) 0.35
Embalado por 1

Especificações

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 2.2
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9
Gwint podziałowy (mm) 0.35
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8K043718
EAN 4022835348016
UBB 500513462654
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 34801
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.