text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 39X2.0 C 35° SP


Numer artykułu 9M431449
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 24
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9M431449
EAN 4022835395782
UBB 500513412097
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 39578
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.