text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 38X1.5 C 35° SP


Numer artykułu 1H909953
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 22
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1H909953
EAN 4022835395768
UBB 500513411677
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 39576
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.