text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 36X2.0 C 35° SP


Numer artykułu 4T713597
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 170
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 22
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4T713597
EAN 4022835395744
UBB 500513411263
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 39574
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.