Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0Q244967
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 33X1.5 C 35° SP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0Q244967
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
25
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
30
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
25
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
30
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
20
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0Q244967
EAN
4022835395935
UBB
500513409796
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
39593