Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1Z175677
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 30X2.5 B
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1Z175677
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45
Całkowita długość (mm)
180
Średnica wału (mm)
22
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
45
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45
Całkowita długość (mm)
180
Średnica wału (mm)
22
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
45
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
18
Marka
Völkel
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1Z175677
EAN
8715494565882
UBB
500513408707
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
3956X
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie