text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 30X2.0 left B


Referência 9K009564
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 150
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 28
Gwint podziałowy (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 150
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 28
Gwint podziałowy (mm) 2
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 18
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9K009564
EAN 4022835348641
UBB 500513458876
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 34864
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.