text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 30X2.0 C 35° SP


Numer artykułu 7X255332
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 150
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 28
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 150
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 28
Gwint podziałowy (mm) 2
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 18
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7X255332
EAN 4022835395645
UBB 500513408541
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 39564
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.