text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 3/8X18 C


Numer artykułu 9G096879
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 18
Kwadrat klucza (mm) 9
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9G096879
EAN 4022835734383
UBB 500513433879
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 73438
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.