text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 3/4X14 C


Numer artykułu 5C996138
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 28
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 28
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 16
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5C996138
EAN 4022835734420
UBB 500513433796
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 73442
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.