Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2I717735
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 29X1.5 B
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2I717735
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
28
Całkowita długość (mm)
150
Średnica wału (mm)
22
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
28
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
28
Całkowita długość (mm)
150
Średnica wału (mm)
22
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
28
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
18
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2I717735
EAN
4022835395614
UBB
500513418524
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
39561