text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 28X2.0 left B


Numer artykułu 5H041142
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 28
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 28
Gwint podziałowy (mm) 2
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 16
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5H041142
EAN 4022835348603
UBB 500513458041
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 34860
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.