text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 28X1.0 left B


Numer artykułu 7H771042
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 28
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 28
Gwint podziałowy (mm) 1
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 16
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7H771042
EAN 4022835348580
UBB 500513457621
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 34858
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.