text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 26X2.0 B


Numer artykułu 8G597854
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 28
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 28
Gwint podziałowy (mm) 2
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 14.5
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8G597854
EAN 4022835395553
UBB 500513406982
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 39555
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.