Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3C718661
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 24X1.25 C 35° SP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3C718661
D (mm)
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
17
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
17
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
D (mm)
24
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
17
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
17
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
24
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
35
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
14.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Basic material
HSS-E
Marka
Völkel
Rozmiar napędu
14.5
Zakres uchwytu
17
Długość całkowita
140
Wymiary trzpienia (mm)
18
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
374
Numery artykułów
Numer artykułu
3C718661
EAN
4022835397496
UBB
500513405653
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
39749