Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3D819199
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 20X1.5 C 35° RSP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3D819199
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Biały
Kwadrat klucza (mm)
12
Marka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3D819199
EAN
4022835359296
UBB
500513523216
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
35929