text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 20X1.0 C 35° SP


Numer artykułu 8W949935
D (mm)
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 20
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 35
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 12
Gwint lewoskrętny Nie
Basic material HSS-E
Marka Völkel
Rozmiar napędu 12.0
Zakres uchwytu 14
Długość całkowita 125
Wymiary trzpienia (mm) 16
Type Machine Tap

Normy

DIN 374

Numery artykułów

Numer artykułu 8W949935
EAN 4022835397380
UBB 500513403757
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 39738
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.