Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3L611393
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 15X1.5 C 35° SP
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3L611393
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
9
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3L611393
EAN
4022835395300
UBB
500513401777
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
39530