text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 14X1.5 C 35° RSP


Numer artykułu 2V337306
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 9
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2V337306
EAN 4022835397281
UBB 500513401447
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 39728
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.