text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 13X1.0 C 35° SP


Numer artykułu 8P815707
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 9
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8P815707
EAN 4022835395232
UBB 500513400456
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 39523
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.