text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 12X1.25 B


Numer artykułu 3N749601
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 7
Marka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 3N749601
EAN 4022835359135
UBB 500513522226
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 35913
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.