text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 12X1.0 left B


Numer artykułu 5S048097
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5S048097
EAN 4022835348207
UBB 500513449636
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 34820
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.