text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 11X1.25 left B


Numer artykułu 9C294580
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9C294580
EAN 4022835348184
UBB 500513449222
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 34818
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.