Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0G052061
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 10X1.0 C 35° RSP
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0G052061
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
1
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Biały
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Marka
Völkel
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0G052061
EAN
4022835359098
UBB
500513521806
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
35909
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie