Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0E812740
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 1.IN.X11.5 C
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0E812740
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
38
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
25
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
38
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
38
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
25
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
38
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
11.5
Kwadrat klucza (mm)
20
Rozmiar gwintu (cale)
1 cal
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0E812740
EAN
4022835734444
UBB
500513433614
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
73444