text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 1/8X28 C


Numer artykułu 5Q962378
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 28
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Rozmiar gwintu (cale) 1/8 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5Q962378
EAN 4022835734048
UBB 500513426378
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 73404
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.