text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 1/8X27 C


Numer artykułu 9A174675
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 27
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Rozmiar gwintu (cale) 1/8 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9A174675
EAN 4022835734345
UBB 500513433531
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 73434
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.