text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 1/4X19 C

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Numer artykułu 4Q799211
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 19
Kwadrat klucza (mm) 9
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4Q799211
EAN 4022835734062
UBB 500513426295
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 73406
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.