Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8I485102
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 1/4X18 C
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8I485102
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
22
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
NPT
Długość cięcia (mm)
22
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
18
Kwadrat klucza (mm)
9
Rozmiar gwintu (cale)
1/4 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8I485102
EAN
4022835734369
UBB
500513433465
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
73436