text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 1/2X14 C


Numer artykułu 0K260494
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 28
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 28
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 12
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0K260494
EAN 4022835734406
UBB 500513433382
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 73440
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.