text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 1/16X27 C


Numer artykułu 3P816598
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 27
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3P816598
EAN 4022835734321
UBB 500513433200
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 73432
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.