text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A M5


Numer artykułu 4M428293
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4M428293
EAN 4022835297345
UBB 500690957633
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 29734
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.