text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSSE-PM 4X0.7 C 39° RSP


Numer artykułu 1V410601
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia Inny
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1V410601
EAN 4022835300328
UBB 500513431550
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 30032
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.