text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E UNF 5/16


Numer artykułu 8Q817187
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 17
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 17
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 24
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8Q817187
EAN 4022835765165
UBB 500691057946
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 76516
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.