text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E UNF 3/8 left


Numer artykułu 8F694791
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 18
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 18
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 24
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Tak
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8F694791
EAN 4022835762096
UBB 500699979190
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 76209
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.