Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9T327806
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E UNC 5/16
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9T327806
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
14
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
14
Liczba ostrzy tnących
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
14
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
14
Liczba ostrzy tnących
2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
18
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Yellow
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9T327806
EAN
4022835365815
UBB
500699965801
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
36581