text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E UNC 3/8


Numer artykułu 7P231674
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 16
Liczba ostrzy tnących 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 16
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 16
Identyfikacja kolorowego pierścienia Yellow
Kwadrat klucza (mm) 7
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7P231674
EAN 4022835365822
UBB 500699965983
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 36582
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.