text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E UNC 3/8


Numer artykułu 3L882172
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 16
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 16
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 16
Kwadrat klucza (mm) 7
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3L882172
EAN 4022835747185
UBB 500691054711
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 74718
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.