text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E UNC 3/8


Numer artykułu 2E168035
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 16
Kwadrat klucza (mm) 7
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2E168035
EAN 4022835745181
UBB 500691054141
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 74518
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.