Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3T751674
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E UNC 1/4
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3T751674
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
13
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
13
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
20
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Rozmiar gwintu (cale)
1/4 cala
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3T751674
EAN
4022835747147
UBB
500691054307
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
74714