Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3Y965089
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3Y965089
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3Y965089
EAN
4022835374428
UBB
500690998074
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
37442