Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8Q658315
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M8 left
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8Q658315
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Gwint lewoskrętny
Tak
Marka
Völkel
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8Q658315
EAN
4022835334422
UBB
500690968457
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
33442