text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M7


Numer artykułu 3A243062
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 19
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 19
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 19
Gwint podziałowy (mm) 1
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Marka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3A243062
EAN 4022835374404
UBB 500690997811
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 37440
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.